Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TRMS AC/DC pihtimittari TRIFITEK TR-21

TRMS AC/DC Pihtimittari TR-21
PIHTIMITTARI TRIFITEK TR-21 AC DC 100A

Tuotenro 0715539221

EAN 6430048131659

-
TRMS AC/DC pihtimittari TRIFITEK TR-21

Tuotenro 0715539221
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
Luotettava, turvallinen ja tarkka taskupihtimittari, jossa on myös kattavat yleismittaritoiminnot.

Pienikokoinen ja kevyt taskupihtimittari luotettavaan, turvalliseen ja tarkkaan mittaukseen. Sillä mittaat AC/DC virran aina 100A saakka ja sen lisäksi siinä on kattavat yleismittaritoiminnot.



  • Luotettava, turvallinen ja tarkka taskupihtimittari

  • AC/DC virran mittaukset aina 100A saakka, max. resoluutio 1mA

  • Kattavat yleismittaritoiminnot

  • Dioditestaus, jatkuvuussummeri

  • Data hold ja Zero -toiminnot

  • True RMS mittaukset

  • Kosketukseton jännitteentunnistin

  • Automaattinen aluevalinta

  • 1999Dig LCD -näyttö, näytön taustavalo

  • Mitattavan johtimen max. halkaisija 17mm

  • Auto Power Off -toiminto

  • Alhaisen paristojännitteen ilmaisu

  • CAT II 600V, CAT III 300V

  • CE, EMC, LVD, EN61010-1, EN61010-2-032:2012, EN61010-2-033:2012

  • Mitat 175 x 60 x 34mm, paino n. 180g

Kalibrointi: tuotenumero 9998 251

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Näyttö, lukema

LCD

Virran mittausalue vähint./enint.

1 mA-100 A

Virran mittausalue 2 vähint./enint.

1 mA/DC-100,0 A/DC

Virran mittausalue 3 vähintään/enintään

1 mA/AC-100,0 A/AC

Jännitteen mittausalue vähint./enint.

1 mV-600 V

Jännitteen mittausalue 2 vähintään/enintään

600 V/AC-1 mV

Jännitteen mittausalue 3 vähintään/enintään

600 V/DC-1 mV

Sähkövastuksen mittausalue vähint./enint.

0,1 Ω-20,00 MΩ

Ylijännitesuojaluokka

CAT III / 300 V

Pituus x leveys x korkeus

175 x 60 x 34 mm

Akkujen / paristojen määrä

2 KPL

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Mittausjohdot TL 175 Twist Guard FLUKE®

MITTAUSJOHDOT FLUKE TL175 TWISTGUARD

Fluke TL175 -mittajohtosarja, jonka johdoissa säädettävä mittakärjen pituus ja vaihtelevia lämpötiloja kestävät kaksoiseristetyt silikonijohdot.
x 1 kpl
Alkaliparisto Energizer Industrial

PARISTO ENERGIZER IND. AA ALKALINE 1,5V

Energizer Industrial -paristo tarjoaa luotettavan ja pitkäkestoisen virtalähteen teollisuuden vaativiin kohteisiin.
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot