TRMS AC/DC pihtimittari TRIFITEK TR-89
TRMS AC/DC Pihtimittari TR-89
PIHTIMITTARI TRIFITEK TR-89 AC DC 1000A
Tuotenro 0715539220
EAN 6430048131666
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laajat mittausalueet mahdollistavat niin AC/DC virranmittaukset aina 1000A saakka kuin pienten virtojen mittauksetkin. Lisäksi laitteessa on monipuoliset yleismittaritoiminnot. Automaattinen virrankatkaisu pidentää paristojen käyttöikää ja alhaisen paristojännitteen osoitus huolehtii siitä, että vaihdat uudet paristot ajoissa.
- Laajat mittausalueet - AC/DC virranmittaukset aina 1000A saakka.
- Pienten virtojen mittaukset onnistuvat - max resoluutio 0,01A (AmpTIP - toiminto, mittausalue 60A)
- Kattavat yleismittaritoiminnot
- Dioditestaus, jatkuvuussummeri
- DC+AC jännitteen mittaus (yhdistelmät)
- DC+AC virran mittaus (yhdistelmät)
- Kosketukseton jännitteentunnistus (palkkinäyttö + ääni)
- 3L moottorin ja 3L kentän kiertosuunnan määritys (vaihejärjestys)
- True RMS mittaukset
- Min / Max / keskiarvo -toiminnot, Data hold / Relative -toiminnot, DC Zero
- Crest -huippuarvon tallennustoiminto (5ms)
- Mitattavan johtimen max Ø 51 mm
- Auto Power Off, alhaisen paristojännitteen osoitus
- Selkeä taustavalaistu LCD - näyttö, kohdevalo mittauspisteeseen
- CAT III 1000V, CAT IV 600V
- CE, EMC EN61326-1, LVD, EN61010-1, EN61010-2-032, EN61010-2-033
- Mitat 258 x 94 x 44mm, paino 395g
Kalibrointi: tuotenumero 9998 251
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Näyttö, lukema | LCD |
Kotelon/suojuksen halkaisija | 51 mm |
Virran mittausalue vähint./enint. | 0,1 µA-1000 A |
Virran mittausalue 2 vähint./enint. | 0,01 A/AC-1000 A/DC |
Virran mittausalue 3 vähintään/enintään | 0,01 A/AC-1000 A/AC |
Jännitteen mittausalue vähint./enint. | 0,1 V-1000 V |
Jännitteen mittausalue 2 vähintään/enintään | 0,1 V/DC-1000 V/DC |
Jännitteen mittausalue 3 vähintään/enintään | 0,1 V/AC-1000 V/AC |
Sähkövastuksen mittausalue vähint./enint. | 0,1 Ω-60,00 kΩ |
Ylijännitesuojaluokka | CAT IV / 600 V |
Pituus x leveys x korkeus | 258 x 94 x 44 mm |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 1,5 V, LR6 AA |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!