TX-koloruuvi, matalakupukanta, laippa
ISO 7380-2, A2 ruostumaton teräs, pinnoittam. TX
TX-KOLOR. ISO 7380-2 TX30 A2 M6X20
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Parantaa kokoonpanon tuottavuutta
Kun osia liitetään toisiinsa kiinnikkeillä, joissa on TX-vääntiö (sisäinen tähtiura), voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä se keskity yhteen pisteeseen kuten esimerkiksi kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:
- Työkalut kuluvat vähemmän
- Työkalu ei pääse lipeämään, koska voima jakautuu optimaalisesti
Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 3506-1.
Tiedot(X)
![]() | |
Pituuden mittausalue enint. (d1) | M6 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 20 mm |
Pään/kannan halkaisija (dc) | 13,6 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,3 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX30 |
Standardit | DIN 34805-2 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Lujuusluokka | 070 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Pään/kannan tyyppi | Matala laipallinen kupukanta |
Kannan yksityiskohdat | Kauluksella/laipalla |
Kannan/vääntiön malli | Sisäinen tähtiura/Torx (TX) |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Tuoteluokka | A |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |