TX-koloruuvisarja, matalakupukanta, laippa, LE sis. mutterit ja aluslevyt, 1 354 kpl, valkoisessa järjestelmäsalkussa
DIN 34805/ISO 7089/4032 sink. teräs LE salkussa
TX-KOLOR DIN34805/2 SARJA 1354 OS. 80V
Tuotenro 5964421300
EAN 4099618616051
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sisältää korkealaatuisen valkoisen järjestelmäsalkun 4.4.1, jossa on irrotettavat järjestelmälaatikot
- Käyttövalmis, mukana yhteensopivat kärjet TX20, TX25, TX30, TX45
- Ruuvit (DIN 34805-2 -standardin mukainen), aluslevyt (DIN EN ISO 7089 -standardin mukainen), mutterit (DIN EN ISO 4032 -standardin mukainen)
LK 010.9 ruuvit, matalakupukanta laipalla
- Korroosiosuojattu, galvanoitu pinnoite
- Ruuvin kantaan kiinni puristettu aluslevy takaa paremman kosketuspaineen jakautumisen
- TX-vääntiö tehokkaaseen voimansiirtoon
Tiedot(X)
Standardit | ISO 4032, ISO 7089, DIN 34805-2 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 010.9 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 1354 KPL |
Tuotteen paino | 4657,000 g |
Mitat, system | 4.4.1 |
DIN34805/2 010.9 TX25 ZN M5X20
DIN34805/2 010.9 TX30 ZN M6X16
SCR-FLG-WN7380/2-010.9-TX30-(A2K)-M6X25
SCR-DIN34805/2-010.9-TX45-(A2K)-M8X20
SCR-DIN34805/2-010.9-TX45-(A2K)-M8X30
ALUSLEVY ISO 7089 ZN HV200 M4
ALUSLEVY ISO 7089 ZN HV200 M5
ALUSLEVY ISO 7089 ZN HV200 M6
ALUSLEVY ISO 7089 ZN HV200 M8
NUT-HEX-ISO4032-6-WS7-(A2K)-M4
NUT-HEX-ISO4032-8-WS8-(A2K)-M5
NUT-HEX-ISO4032-8-WS10-(A2K)-M6
NUT-HEX-ISO4032-8-WS13-(A2K)-M8
BIT-TX45-1/4IN-L25MM
SCR-DIN34805/2-010.9-TX20-(A2K)-M4X10
SCR-DIN34805/2-010.9-TX20-(A2K)-M4X16
DIN34805/2 010.9 TX25 ZN M5X16