TYÖKALUSALKKU TURTLE 350 PSS
Työkalusalkku, pyörillä, HDPE
TYÖKALUSALKKU TURTLE 350 PSS
Tuotenro 071593 665
EAN 4053479948089
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Työkalusalkku HDPE-materiaalista valmistettu kestävä työkalusalkku alumiinikehyksellä tarjoaa käyttäjälleen erinomaisen käyttömukavuuden ja turvallisuuden. Salkussa on kätevä asiakirjatasku, 2 työkalulevyä ja 6 työkalupidintä, jotka auttavat pitämään työkalut ja tarvikkeet järjestyksessä. Sen pyörät ja teleskooppivetokahva tekevät siirtämisestä helppoa ja kantavuus 40 kg mahdollistaa isompienkin työkalujen kuljettamisen vaivattomasti. Työkalusalkku on mitoiltaan 470 x 390 x 347mm ja painaa vain 8,5kg, joten se on käytännöllinen ja kestävä valinta kaikille työkaluille, koneille ja laitteille.
- HDPE- mateliaalista valmistettu kestävä työkalusalkku alumiinikehyksellä, pyörillä ja teleskooppivetokahvalla.
- Asiakirjatasku, 2 työkalulevyä + 6 työkalupidintä
- Mitat 470 x 390 x 347mm, paino 8,5kg,kantavuus 40kg
Tiedot(X)
Korkeus (C) | 370 mm |
Leveys (A) | 500 mm |
Syvyys (B) | 450 mm |
Materiaali | HDPE – Suurtiheyspolyeteeni |
Tuotteen paino | 9868,000 g |
Kantavuus/nostokyky | 35 kg |
Leveys x syvyys x korkeus (sisämitta) | 470 x 390 x 297 mm |