Taakkateline Alumiini
Taakkateline
KATTOTELINE-ALU-SET4
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Aerodynaaminen muotoilu vähentää tuulesta aiheutuvaa melua ja ilmanvastustusta
- Kaikille Euroopassa yleisille ajoneuvotyypeille
- Kantavuus enintään 75 kg/taakkateline
- TÜV-testattu ja törmäystestattu (20 G)
- Ruostumaton
- Sisältää asennussarjan, esiasennetut jalat ja asennusohjeet
- Erittäin vakaa anodisoidun alumiinin ja korkealaatuisen muovin ansiosta
Tiedot(X)
Soveltuu ajoneuvolle | Citroën |
Soveltuu ajoneuvomallille | Jumper L1-L4/H1-H3 (vuosimallista 2006) ovet |
Soveltuu akselivälille | 3000 mm |
Kannattimien määrä | 3 KPL |
Tuotteen paino | 13,500 kg |
Materiaali | Alumiini |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!