Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Taakkateline Alumiini

Taakkateline
TAAKKAT.-AL-CIT/NV200/KANG-L3H1-3B-2012

Tuotenro 096380 044
EAN 4061975328052
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nopea ja helppo asennus, ei vaadi ylimääräistä porausta
  • Aerodynaaminen muotoilu vähentää tuulesta aiheutuvaa melua ja ilmanvastustusta

  • Kaikille Euroopassa yleisille ajoneuvotyypeille

  • Kantavuus enintään 75 kg/taakkateline

  • TÜV-testattu ja törmäystestattu (20 G)

  • Ruostumaton

  • Sisältää asennussarjan, esiasennetut jalat ja asennusohjeet

  • Erittäin vakaa anodisoidun alumiinin ja korkealaatuisen muovin ansiosta
Huomautus
  • Huomioi suurin sallittu kattokuorma = taakkateline + lisävarusteet + kuorma

  • Sivutuet, lukot ja lastausrulla eivät sisälly tuotenum. 096380 470–096380 473 toimitukseen.
  • Taakkatelineen toimitus sisältää:


    • 096380 470–096380 473 :

    • Jalat

    • Tuki

    • Asennussarja useille ajoneuvoille (ei C-kiskoa)

    • Asennusohjeet

    • Huom !! Sivutuet, lukitukset ja lastausrulla eivät sisälly toimitukseen


    • 096380 020 - 096380 060 :

    • Jalat

    • Tuki

    • Asennussarja yhdelle ajoneuvolle

    • Asennusohjeet

    • Lukot

    • 4 sivutukea

    • Huom !! lastausrulla ei sisälly toimitukseen
    Tuotetiedot

    Tiedot(X)

    Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

     | 

     | 

    Soveltuu ajoneuvolle

    Mercedes-Benz
    Nissan
    Renault

    Soveltuu ajoneuvomallille

    Citan L3/H1 (vuosimallista 2012) ovet
    NV250 L3/H1 (2021 saakka) ovet
    Kangoo L3/H1 (2008-2021) ovet

    Soveltuu akselivälille

    3081 mm

    Kannattimien määrä

    3 KPL

    Tuotteen paino

    9 kg

    Materiaali

    Alumiini

    Lisätarvike:
     
    Tuote
    Kuvaus
    Määrä
    P-koko:
    Hinta
    /PY
    Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

    LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-750-200MM

    ORSYMOBIL
    Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
    x 1 kpl
    Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

    LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-910X200MM

    ORSYMOBIL
    Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
    x 1 kpl
    Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

    LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-910X310MM

    ORSYMOBIL
    Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
    x 1 kpl
    Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

    LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-750X425

    ORSYMOBIL
    Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
    x 1 kpl
    Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

    LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-1050X200

    ORSYMOBIL
    Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
    x 1 kpl
    Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

    LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-1050X425

    Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
    x 1 kpl
    Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

    LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-1150X310

    ORSYMOBIL
    Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
    x 1 kpl
    Alumiininen kuljetus- ja lastausputki

    KULJETUSPUTKI 2M

    ORSYMOBIL
    Erittäin kevyt, korroosionkestävä ja pitkäikäinen
    x 1 kpl
    Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

    LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-KR26

    ORSYMOBIL
    Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
    x 1 kpl
    Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

    LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-KR10

    ORSYMOBIL
    Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
    x 1 kpl
    Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

    Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
    Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
    VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
    AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
    BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

    Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
    Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
    VVVVAAABBB
    00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

    VVVVAAABBB
    005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

    Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
    VVVVAAABBB
    04076
    Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
    Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

    Hinta/hinta-avain:
    Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
    1 kpl:n hinta
    100 kpl:n hinta
    1000 kpl:n hinta
    Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
    Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

    Tuotenro
    Asiakkaan materiaalinumero

    Vaarallinen aine

    Tuotetiedot

    Tiedot()

    Tiedot ()

    CAD-tiedot  | 

    Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

     | 

     | 

    Tekniset tiedot