Taakkateline Alumiini
Taakkateline
TAAKKATELINE-ALU-NV200-L1H1-2BAR-2009
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Aerodynaaminen muotoilu vähentää tuulesta aiheutuvaa melua ja ilmanvastustusta
- Kaikille Euroopassa yleisille ajoneuvotyypeille
- Kantavuus enintään 75 kg/taakkateline
- TÜV-testattu ja törmäystestattu (20 G)
- Ruostumaton
- Sisältää asennussarjan, esiasennetut jalat ja asennusohjeet
- Erittäin vakaa anodisoidun alumiinin ja korkealaatuisen muovin ansiosta
Taakkatelineen toimitus sisältää:
- 096380 470–096380 473 :
- Jalat
- Tuki
- Asennussarja useille ajoneuvoille (ei C-kiskoa)
- Asennusohjeet
- Huom !! Sivutuet, lukitukset ja lastausrulla eivät sisälly toimitukseen
- 096380 020 - 096380 060 :
- Jalat
- Tuki
- Asennussarja yhdelle ajoneuvolle
- Asennusohjeet
- Lukot
- 4 sivutukea
- Huom !! lastausrulla ei sisälly toimitukseen
Tiedot(X)
Soveltuu ajoneuvolle | Nissan |
Soveltuu ajoneuvomallille | NV200 (vuosimallista 2009) |
Tuotteen paino | 8,470 kg |
Materiaali | Alumiini |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!