Taakkateline Alumiinia
Taakkateline
TAAKKATEL-TGE/CRA-TR-L3/L5-H2/3-4B
Tuotenro 096380 039
EAN 4061975328007
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Aerodynaaminen muotoilu vähentää tuulesta aiheutuvaa melua ja ilmanvastustusta
- Kaikille Euroopassa yleisille ajoneuvotyypeille
- Kantavuus enintään 75 kg/taakkateline
- TÜV-testattu ja törmäystestattu (20 G)
- Ruostumaton
- Sisältää asennussarjan, esiasennetut jalat ja asennusohjeet
- Erittäin vakaa anodisoidun alumiinin ja korkealaatuisen muovin ansiosta
- Huomioi suurin sallittu kattokuorma = taakkateline + lisävarusteet + kuorma
Tiedot(X)
Soveltuu ajoneuvolle | MAN, Volkswagen |
Soveltuu ajoneuvomallille | TGE C-kiskolla L3/H2-H3 (vuosimallista 2017) ovet, TGE C-kiskolla L4/H2-H3 (vuosimallista 2017) ovet, TGE C-kiskolla L5/H2-H3 (vuosimallista 2017) ovet, Crafter C-kiskolla L3/H2-H3 (vuosimallista 2017) ovet, Crafter C-kiskolla L4/H2-H3 (vuosimallista 2017) ovet, Crafter C-kiskolla L5/H2-H3 (vuosimallista 2017) ovet |
Soveltuu akselivälille | 3640 mm, 4490 mm |
Kannattimien määrä | 4 KPL |
Tuotteen paino | 17,200 kg |
Materiaali | Alumiini |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!