Taakkateline Alumiinia
Taakkateline
TAAKKATELINEET-CUSTOM-H1-2B
Tuotenro 096380 036
EAN 4061975327970
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Aerodynaaminen muotoilu vähentää tuulesta aiheutuvaa melua ja ilmanvastustusta
- Kaikille Euroopassa yleisille ajoneuvotyypeille
- Kantavuus enintään 75 kg/taakkateline
- TÜV-testattu ja törmäystestattu (20 G)
- Ruostumaton
- Sisältää asennussarjan, esiasennetut jalat ja asennusohjeet
- Erittäin vakaa anodisoidun alumiinin ja korkealaatuisen muovin ansiosta
- Huomioi suurin sallittu kattokuorma = taakkateline + lisävarusteet + kuorma
Tiedot(X)
Soveltuu ajoneuvolle | Ford |
Soveltuu ajoneuvomallille | Transit Custom L1/H1 (vuosimallista 2012) ovet+luukku, Transit Custom L2/H1 (vuosimallista 2012) ovet+luukku |
Soveltuu akselivälille | 2933 mm, 3300 mm |
Kannattimien määrä | 2 KPL |
Tuotteen paino | 9,220 kg |
Materiaali | Alumiini |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!