Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Taakkateline Alumiinia

Taakkateline
TAAKKATELINEET-DOBL/COMB-L2-3B

Tuotenro 096380 028

EAN 4061975327895

-
Taakkateline Alumiinia

Tuotenro 096380 028
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
Nopea ja helppo asennus, ei vaadi ylimääräistä porausta
  • Aerodynaaminen muotoilu vähentää tuulesta aiheutuvaa melua ja ilmanvastustusta

  • Kaikille Euroopassa yleisille ajoneuvotyypeille

  • Kantavuus enintään 75 kg/taakkateline

  • TÜV-testattu ja törmäystestattu (20 G)

  • Ruostumaton

  • Sisältää asennussarjan, esiasennetut jalat ja asennusohjeet

  • Erittäin vakaa anodisoidun alumiinin ja korkealaatuisen muovin ansiosta
Huomautus
  • Huomioi suurin sallittu kattokuorma = taakkateline + lisävarusteet + kuorma
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu ajoneuvolle

Fiat, Opel/Vauxhall

Soveltuu ajoneuvomallille

Doblo L2/H1 (vuosimallista 2010 eteenpäin) ovet, Combo L2/H1 (2012-2018) ovet

Soveltuu akselivälille

3105 mm

Kannattimien määrä

3 KPL

Tuotteen paino

12,000 kg

Materiaali

Alumiini

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-750-200MM

Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
x 1 kpl
Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-910X200MM

Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
x 1 kpl
Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-910X310MM

Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
x 1 kpl
Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-750X425

Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
x 1 kpl
Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-1050X200

Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
x 1 kpl
Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-1050X425

Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
x 1 kpl
Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-1150X310

Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
x 1 kpl
Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-KR26

Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
x 1 kpl
Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-KR10

Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot