Taakkateline Alumiinia
Taakkateline
TAAKKATELINEET-JUMPR/BOX/DUCA-4B
Tuotenro 096380 022
EAN 4061975327833
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Aerodynaaminen muotoilu vähentää tuulesta aiheutuvaa melua ja ilmanvastustusta
- Kaikille Euroopassa yleisille ajoneuvotyypeille
- Kantavuus enintään 75 kg/taakkateline
- TÜV-testattu ja törmäystestattu (20 G)
- Ruostumaton
- Sisältää asennussarjan, esiasennetut jalat ja asennusohjeet
- Erittäin vakaa anodisoidun alumiinin ja korkealaatuisen muovin ansiosta
- Huomioi suurin sallittu kattokuorma = taakkateline + lisävarusteet + kuorma
Tiedot(X)
Soveltuu ajoneuvolle | Citroën, Fiat, Peugeot, Opel/Vauxhall |
Soveltuu ajoneuvomallille | Jumper L3/H2-H3 (vuosimallista 2006) ovet, Jumper L4/H2-H3 (vuosimallista 2006) ovet, Ducato L4/H2-H3 (vuosimallista 2016) ovet, Ducato L5/H2-H3 (vuosimallista 2016) ovet, Boxer L3/H2-H3 (vuosimallista 2006) ovet, Boxer L4/H2-H3 (vuosimallista 2006) ovet, Movano L3/H2-H3 (vuosimallista 2022) ovet, Movano L4/H2-H3 (vuosimallista 2022) ovet |
Soveltuu akselivälille | 4035 mm |
Kannattimien määrä | 4 KPL |
Tuotteen paino | 18,070 kg |
Materiaali | Alumiini |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!