Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Taakkateline Alumiinia

Taakkateline
TAAKKATELINEET-NV400/MOV/MASTER-3B

Tuotenro 096380 054

EAN 4061975328151

-
Taakkateline Alumiinia

Tuotenro 096380 054
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
Nopea ja helppo asennus, ei vaadi ylimääräistä porausta
  • Aerodynaaminen muotoilu vähentää tuulesta aiheutuvaa melua ja ilmanvastustusta

  • Kaikille Euroopassa yleisille ajoneuvotyypeille

  • Kantavuus enintään 75 kg/taakkateline

  • TÜV-testattu ja törmäystestattu (20 G)

  • Ruostumaton

  • Sisältää asennussarjan, esiasennetut jalat ja asennusohjeet

  • Erittäin vakaa anodisoidun alumiinin ja korkealaatuisen muovin ansiosta
Huomautus
  • Huomioi suurin sallittu kattokuorma = taakkateline + lisävarusteet + kuorma
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu ajoneuvolle

Nissan, Opel/Vauxhall, Renault

Soveltuu ajoneuvomallille

NV400 L1/H1-H2 (vuosimallista 2010) ovet, NV400 L2/H1-H2 (vuosimallista 2010) ovet, NV400 L3/H1-H2 (vuosimallista 2010) ovet, NV400 L4/H1-H2 (vuosimallista 2010) ovet, Movano L1/H1-2 (vuosimallista 2010) ovet, Movano L2/H1-2 (vuosimallista 2010) ovet, Movano L3/H1-2 (vuosimallista 2010) ovet, Movano L4/H1-2 (vuosimallista 2010) ovet, Master L1/H1-H2 (vuosimallista 2010) ovet, Master L2/H1-H2 (vuosimallista 2010) ovet, Master L3/H1-H2 (vuosimallista 2010) ovet, Master L4/H1-H2 (vuosimallista 2010) ovet

Soveltuu akselivälille

3182 mm, 3682 mm, 4332 mm

Kannattimien määrä

3 KPL

Tuotteen paino

14,000 kg

Materiaali

Alumiini

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-KR26

Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
x 1 kpl
Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-KR10

Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
x 1 kpl
Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-750-200MM

Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
x 1 kpl
Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-910X200MM

Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
x 1 kpl
Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-910X310MM

Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
x 1 kpl
Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-750X425

Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
x 1 kpl
Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-1050X200

Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
x 1 kpl
Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-1050X425

Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
x 1 kpl
Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen

LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-1150X310

Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot