Taakkateline Alumiinia
Taakkateline
TAAKKATELINEET-SPRNT-(L2-4)H2-4B
Tuotenro 096380 048
EAN 4061975328090
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Aerodynaaminen muotoilu vähentää tuulesta aiheutuvaa melua ja ilmanvastustusta
- Kaikille Euroopassa yleisille ajoneuvotyypeille
- Kantavuus enintään 75 kg/taakkateline
- TÜV-testattu ja törmäystestattu (20 G)
- Ruostumaton
- Sisältää asennussarjan, esiasennetut jalat ja asennusohjeet
- Erittäin vakaa anodisoidun alumiinin ja korkealaatuisen muovin ansiosta
- Huomioi suurin sallittu kattokuorma = taakkateline + lisävarusteet + kuorma
Tiedot(X)
Soveltuu ajoneuvolle | Mercedes-Benz |
Soveltuu ajoneuvomallille | Sprinter C-kiskolla L2/H2 (vuosimallista 2018) ovet, Sprinter C-kiskon kanssa L3/H2 (vuosimallista 2018) ovet, Sprinter C-kiskolla L4/H2 (vuosimallista 2018) ovet |
Soveltuu akselivälille | 3665 mm, 3924 mm, 4325 mm |
Kannattimien määrä | 4 KPL |
Tuotteen paino | 16,500 kg |
Materiaali | Alumiini |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!