Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tabletin / kannettavan tietokoneen teline työkaluvaunuihin

Työkaluvaunun Basic/Pro tablet-laitepidike
TYÖKALUVAUNUN TIETOKONE TELINE

Tuotenro 0962646020

EAN 4062856090730

-
Tabletin / kannettavan tietokoneen teline työkaluvaunuihin

Tuotenro 0962646020
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
Tablettien ja kannettavien tietokoneiden selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/Ultimate-työkaluvaunuissa

Säilytyssyvyys enintään: 250 mm

Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu työkaluvaunuun

Basic 8.4, Basic 8.8, Pro 8.4, WE 12.8, RW 14.1, Ultimate 8.8, Ultimate 12.8

Leveys

300 mm

Korkeus

305 mm

Syvyys

253 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Työkaluvaunu BASIC 8.4

TYÖKALUVAUNU BASIC 8.4 7LTK RAL9017

kompakti, vakaa ja helposti liikuteltava työkaluvaunu
x 1 kpl
Työkaluvaunu BASIC 8.8 system

TYÖKALUVAUNU BASIC 8.8 7LTK RAL9017

Tilava ja kestävä työkaluvaunu
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot