Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tähti-/ristinuppi, duroplast, ulkokierre

Ristinuppi, duroplast, ulkokierre, teräs
TÄHTINUPPI THERMO MUSTA M5X25X20

Tuotenro 5099370520

EAN 4061975531179

-
Tähti-/ristinuppi, duroplast, ulkokierre

Tuotenro 5099370520

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kiiltävä musta ristinuppi valmistettu lämmöstä kovettuvasta PF 31 -komposiittimuovista, kierreosa terästä, ulkokierre
Huomautus

Lämpökovettuvat polymeerit ovat erittäin kovia, kestäviä, muotonsa säilyttäviä ja kuumuutta kestäviä muoveja. Ne on erittäin helppo puhdistaa erinomaisen liuottimien kestävyyden ansiosta.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali, kahva

Duroplast PF, Thermoset PF

Pinnoite, tartuntakahva

Kiillotettu voimakkaan kiiltäväksi

Kahvan väri

Musta

Materiaali, ruuvikierre

Teräs

Pinnoite, kierre

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Muoto/malli

L

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M5

Varren halkaisija (d2)

12 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

25 mm

Kierteen pituus (lg)

20 mm

Kahvan korkeus (h1)

16 mm

Varren korkeus (h2)

8 mm

Tuotteen paino

8,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot