Tähtialuslevy, malli A DIN 6798, A2, ruostumaton teräs. Ulkohammastus.
DIN 6798, A2, ruostumaton teräs , malli A
TÄHTIALUSLEVY DIN 6798-A A2 M22
Tuotenro 0431223
EAN 4052703857739
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M22 |
Sisähalkaisija (d1) | 23 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 36 mm |
Korkeus (h1) | 4,5 mm |
Paksuus (s1) | 1,5 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | A |
Malli | Ulkohammastus |
DIN | 6798 |