Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tähtialuslevy, ulkohammastus, AZ-malli DIN 6797, haponkestävä teräs A4

DIN 6797, haponkestävä teräs A4, malli A
TÄHTIALUSLEVY DIN 6797-A A4 M14/15

Tuotenro 0423415

EAN 4057709977221

-
Tähtialuslevy, ulkohammastus, AZ-malli DIN 6797, haponkestävä teräs A4

Tuotenro 0423415

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu ruuvikierteelle

M14

Sisähalkaisija (d1)

15 mm

Ulkohalkaisija (d2)

24 mm

Korkeus (h1)

2 mm

Paksuus

1 mm

Materiaali

Haponkestävä teräs A4

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Muoto/malli

Malli A

Malli

Ulkohammastus

DIN

6797

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot