Tähtinuppi, A2 ruostumatonta terästä, ulkokierre, hiekkapuhallettu
Tähtinuppi, ruost. t. A2, ulkokierre, hiekkapuh.
Tuotenro 5099321260
EAN 4061975400710
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali, kahva | Ruostumaton teräs A2, 1.4308 |
Pinnoite, tartuntakahva | Tasainen |
Materiaali, ruuvikierre | Ruostumaton teräs A2; 1.4305 |
Pinnoite, kierre | Pinnoittamaton |
Malli | Himmeäksi puhallettu |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | L |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M12 |
Varren halkaisija (d2) | 20 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 63 mm |
Kierteen pituus (lg) | 60 mm |
Kahvan korkeus (h1) | 42 mm |
Varren korkeus (h2) | 21 mm |
Tuotteen paino | 430,200 g |