Tähtinuppi, ulkokierre
DIN 6336 :n mukainen teräs, sinkitty, kierretapilla
TÄHTINUPPI DIN 6336 PA M10X50X50
Tuotenro 5099341050
EAN 4056807253152
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali, kahva | PA - Polyamidi |
Kahvan väri | Musta |
Materiaali, ruuvikierre | Teräs |
Pinnoite, kierre | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M10 |
Varren halkaisija (d2) | 22 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 50 mm |
Kierteen pituus (lg) | 50 mm |
Kahvan korkeus (h1) | 32 mm |
Varren korkeus (h2) | 17 mm |
Tuotteen paino | 62,600 g |