Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Täyskovametalli pyörivä viila, jyrsinterä, alumiini, soikea/ovaali

Täyskovametalli jyrsin, alumiini, soikea
PYÖRIVÄ VIILA 10X16X65 MM ALUM. E

Tuotenro 0616985510

EAN 4053479931104

-
Täyskovametalli pyörivä viila, jyrsinterä, alumiini, soikea/ovaali

Tuotenro 0616985510
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
Varren halkaisija 6 mm
  • Karkea alumiinihammastus poistaa materiaalia tehokkaasti ei-rautapohjaisista metalleista ja muoveista

  • Tasainen upotus suurella leikkausnopeudella

  • Suositeltu käyttönopeus: 12 000 r/min

  • Soikea jyrsin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Käytetään paineilmakäyttöisissä ja aksiaalisissa hiomakoneissa purseenpoistoon lukkosepän töissä, lämminvesivaraajien valmistuksessa ja alumiinitöissä


Sopii erityisesti alumiinille, muoville ja koville materiaaleille

Muoto/malli

E

Pään halkaisija x leikkuusärmän pituus

10,0 x 16,0 mm

Pituus (kokonaispituus)

65 mm

Varren halkaisija

6,0 mm

Hammastuksen tyyppi

ALU

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot