Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Täytelanka Supercore 309MoL

Suojakaasuhitsauslanka 309MoL
SUPERCORE 309MOL FCW 1.2X15KG S300

Tuotenro 0982931124

EAN 4053479981420

-
Täytelanka Supercore 309MoL

Tuotenro 0982931124
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
Korkealuokkainen rutiilitäytelanka ruostumattomien teräksien hitsaukseen jalkoasennossa. Erinomainen korroosionkestävyys ja soveltuu myös sekaliitoksille.

Suojakaasuhitsauslanka 309MoL on rutiilitäytelanka, joka on suunniteltu erityisesti ruostumattomien ja haponkestävien terästen jalkoasentohitsaukseen. Sen korkeasti CrNiMo seostettu koostumus takaa korkean korroosionkestävyyden hitsiaineessa. Soveltuu erinomaisesti myös vaikeasti hitsattaville teräksille. Lisäksi lanka soveltuu seostamattoman teräksen ja ruostumattoman/haponkestävän teräksen sekaliitoksille sekä puskurikerrosten hitsaukseen. Maksimilevyvahvuus päittäisliitoksissa on noin 12 mm.



  • Rutiilitäytelanka ruostumattomien/haponkestävien teräksien jalkoasentohitsaukseen

  • Korkeasti CrNiMo seostettu

  • Seostamattoman hitsaus ruostumattomaan teräkseen ja puskurikerrosten hitsaus

  • Korkea korroosionkestävyys hitsiaineessa

  • Vaikeasti hitsattaville teräksille

  • Max levyvahvuus päittäisliitoksissa ~ 12 mm
Suorituskyvyn osoitus

AWS A5.22 E 309LMoT0 -1/-4


EN ISO 17633-A T23 12 L R C/M 3

Huomautus

Virtatyyppi/Suojakaasu


DC+


Ar+ (>5-25%) CO2 (EN 439: M21)


100 % CO2 (EN 439 : C1)


Virtaus 15 - 25 L/min

AWS A5.22 E 309LMoT0 -1/-4


EN ISO 17633-A T23 12 L R C/M 3

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Langan /puikon /johdon halkaisija (Ø)

1,2 mm

Kerroskelaus

Kyllä

Paino

15 kg

Kelan tyyppi

Muovikela S300

Pitkittäinen venymä vähint.

25 %

Vetolujuus vähint.

520 N/mm²

Tuotteen paino

15 kg

Kaasu

Argon/CO2

Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine Hitsattuna Vaadittu AWS EN 17633-A Tyypilliset arvot M21/C1
Myötölujuus N/mm² ei vaadittu min 350 545
Murtolujuus N/mm² min 520 min 550 695
Venymä % min 25 min 25 29
Iskusitkeys ISO-V(J) +20°C 40

Kemiallinen analyysi

C Mn Si Cr Ni Mo FN
0,03 1,3 0,7 23 12,8 2,3 20

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot