Täytelanka Supercore P309MoL
Suojakaasuhitsauslanka, P309MoL
SUPERCORE P309MOL FCW 1.2X15KG S300
Tuotenro 0982931123
EAN 4053479981413
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Rutiilitäytelanka P309MoL ruostumattomille/haponkestäville teräksille sekä näiden sekaliitoksille. Se soveltuu erinomaisesti asentohitsaukseen ja on korkeasti CrNiMo seostettu, mikä takaa hitsiaineen korkean korroosionkestävyyden. Lisäksi se sopii puskurikerroksien hitsaukseen ja vaikeasti hitsattaville teräksille. Maksimilevyvahvuus päittäisliitoksissa on noin 12 mm.
- Rutiilitäytelanka ruostumattomille/haponkestäville teräksille sekä sekaliitoksille
- Asentohitsaukseen soveltuva MAG-lanka
- Korkeasti CrNiMo seostettu
- Korkea korroosionkestävyys hitsiaineessa
- Soveltuu myös puskurikerroksien hitsaukseen sekä vaikeasti hitsattaville teräksille
- Max levyvahvuus päittäisliitoksissa ~ 12 mm
AWS A5.22 E 309LMoT0 -1/-4
EN ISO 17633-A T23 12 L R C/M 3
Virtatyyppi/Suojakaasu
DC+
Ar+ (>5-25%) CO2 (EN 439: M21)
100 % CO2 (EN 439 : C1)
Virtaus 15 - 25 L/min
AWS A5.22 E 309LMoT0 -1/-4
EN ISO 17633-A T23 12 L R C/M 3
Tiedot(X)
Langan /puikon /johdon halkaisija (Ø) | 1,2 mm |
Kerroskelaus | Kyllä |
Paino | 15 kg |
Kelan tyyppi | Muovikela S300 |
Pitkittäinen venymä vähint. | 25 % |
Vetolujuus vähint. | 520 N/mm² |
Tuotteen paino | 15 kg |
Kaasu | Argon/CO2 |
| Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine | Hitsattuna Vaadittu AWS | EN 17633-A | Tyypilliset arvot M21/C1 |
| Myötölujuus N/mm² | ei vaadittu | min 350 | 525 |
| Murtolujuus N/mm² | min 520 | min 550 | 675 |
| Venymä % | min 25 | min 25 | 34 |
| Iskusitkeys ISO-V(J) +20°C | 45 |
Kemiallinen analyysi | ||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | FN |
| 0,03 | 0,8 | 0,6 | 22,7 | 12,5 | 2,3 | 20 |