Täyttökärjet merkkauskynään iskunkestävässä makasiinikotelossa
Täyttökärjet merkkauskynään kotelossa
MERKKAUSKYNÄN TÄYTE MIX STANDARD 2,8MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Voidaan pyyhkiä pois sileistä pinnoista märällä liinalla
- Iskunkestävä makasiinikotelo
- 6 x lyijy/grafiitti (kovuus 2B), 3 x punainen, 3 x keltainen
Punaiset ja keltaiset kärjet suojattava suoralta auringonvalolta ja yli 40 °C:n lämpötiloilta!
Tiedot(X)
Tarttuu kaikkiin pintoihin, kuten automaaliin, tiileen, laattoihin, puuhun, lasiin, kumiin, autonrenkaisiin, keramiikkaan, betoniin, metalliin, muoviin, kuivaan ja märkään, sileään ja karkeaan, pölyiseen ja öljyiseen, vaaleaan ja tummaan.
Pituus (kokonaispituus) | 100 mm |
Halkaisija | 2.8 mm |
Viivan leveys | 1 mm |
Viivan leveys vähint./enint. | 0,5-2,8 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!