Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Täyttökärjet mix, merkkauskynään iskunkestävässä makasiinikotelossa

Kestävä täyttökärki merkintäkynään kotelossa
MERKKAUSKYNÄN TÄYTE MIX SPECIAL 2,8MM

Tuotenro 0967911213
EAN 4056807632025

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vedenkestävät täyttökärjet, kolme väriä
  • Kestää vesisuihkuja

  • Iskunkestävä makasiinikotelo takaa turvallisen kuljetuksen ja nopean käyttöönoton

  • 4 x sininen, 4 x vihreä, 4 x valkoinen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Laattojen ja kivien märkäleikkuuseen.

Pituus (kokonaispituus)

100 mm

Halkaisija

2.8 mm

Viivan leveys

1 mm

Viivan leveys vähint./enint.

0,5-2,8 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Merkkauskynä kotelolla, integroitu teroitin ja vyöpidike

MERKKAUSKYNÄ LYIJYTÄYTTEELLÄ

Merkkauskynä yleiskäyttöön
x 1 kpl