Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia

TÄYTTÖLIITIN M24 WIT MASSOILLE

Tuotenro 0903488052

EAN 4056807621517

-
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia

Tuotenro 0903488052

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Täyttöliitin WIT-VS, sopii käytettäväksi seuraavien ankkurointimassojen kanssa:


  • WIT-UH 300, optio 1

  • WIT-UH 300, REBAR

  • WIT-VM 250, optio 1

  • WIT-VM 250, REBAR

  • WIT-PE 1000, optio 1

  • WIT-PE 1000, REBAR

  • WIT-PE 500, optio 1

  • WIT-PE 500, REBAR

  • WIT-Nordic, optio 1
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Poranterän nimellishalkaisija

28 mm

Soveltuu tangon halkaisijalle

22

Soveltuu ankkurin halkaisijalle

24 mm

Väri

Musta

Sopiva jatke

WIT-MV 10, WIT-MV 16

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot