Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Täyttöventtiili 6 BAR

Täyttöventtiili, PI, 6 bar
TÄYTTÖVENTTIILI PI 6 BAR

Tuotenro 0891385909

EAN 4053479960258

-
Täyttöventtiili 6 BAR

Tuotenro 0891385909
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
Paineruiskuun paineilman täyttöventtiili. Käytetään autonrenkaiden täyttötyökalulla. Sopii 5 ja 10 L RTS paineruiskuihin.
  • Täyttöventtiili ja täyttöliitin helpottavat työskentelyä, kun säiliöön saadaan helposti lisättyä täysi paine; pesuaineen levitys on tehokkaampaa hyvällä paineella

  • Täyttöliitin: Paineilmaliitin Würth 2000, Cejn 320, TEMA 1600, Rectus 25, 26 yhteensopiva

  • Täyttöventtiili: Rengaspainemittarilla tai – täyttöventtiilillä toimiva

  • Säiliöpaineen saavuttaessa 6 bar, täyttöventtiili ja -liitin katkaisevat ilman tulon automaattisesti
Huomautus

Sopii: Paineruisku RST Plus 5 ja 10 litraa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

100,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot