Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Taipuisa CleanAir letku 75cm

Taipuisa letku CleanAIR Quicklock
TAIPUISA LETKU 75CM CLEANAIR

Tuotenro 0899710060

EAN 8595690402460

-
Taipuisa CleanAir letku 75cm

Tuotenro 0899710060
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
Pikakiinnitteinen ilmaletku CleanAIR puhallinsuojaimille.
  • Soveltuu Basic Evo, Aergo ja Chemical 2F puhallinsuojaimille

  • Pidennetty malli 75cm

  • Quicklock-pikakiinnitysmekanismi

  • CleanAIR tuotenumero 710060L
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Polyuretaanivaahtomuovi

Tyypin kuvaus

Pikakiinnitteinen ilmaletku 710060L CleanAIR puhallinsuojaimille

Tuotteen paino

240 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kasvosuoja CLEANAIR UNIMASK, Tekstiili tai neopreeni kasvotiivisteellä

KASVOSUOJA CLEANAIR UNIMASK TEKSTIILI

Kevyt, turvallinen ja helppokäyttöinen kasvonsuojain
x 1 kpl
Kasvosuoja CLEANAIR UNIMASK, Tekstiili tai neopreeni kasvotiivisteellä

KASVOSUOJA CLEANAIR UNIMASK NEOPREENI

Kevyt, turvallinen ja helppokäyttöinen kasvonsuojain
x 1 kpl
Puhallinsuojain CleanAIR Aergo

PUHALLINSUOJAIN CLEANAIR AERGO

Monipuolinen puhallinyksikkö suojaa käyttäjää haitallisilta ja vaarallisilta hiukkasilta.
x 1 kpl
Puhallinsuojain Cleanair Basic Evo

PUHALLINSUOJAIN CLEANAIR BASIC EVO

Uudistunut, innovatiivinen ja kevyt puhallinyksikkö.
x 1 kpl
Puhallinsuojain CleanAIR Chemical 2F

PUHALLINSUOJAIN CLEANAIR CHEMICAL 2F

Monipuolinen puhallinyksikkö yksilöllisesti säädettävällä ilmanvirtauksella.
x 1 kpl
Hitsausmaski CA-28 Euromaski Air 1,7+8

HITSAUSMASKI CA-28 EUROMASKI AIR 1,7+8

Yhdistää hitsausmaskin ja hiontavisiirin parhaat ominaisuudet.