Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Taitettava työpöytä

Taitettava työpöytä
TYÖPÖYTÄ KOOTTAVA 70X120CM

Tuotenro 071593 10

EAN 4011231750325

-
Taitettava työpöytä

Tuotenro 071593 10
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
Puinen levy, jossa kulmikas ja kestävä putkirautarunko

Soveltuu vakautensa ansiosta


myös ruuvipenkin käyttöön



Kevyt ja pienikokoinen,


sopii hyvin liikkuvaan käyttöön, esim. asiakaspalveluautoihin

  • Paino 38 kg
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

28 kg

Materiaali, työtaso

Puu

Väri

Punainen

Pituus (kokoontaitettuna)

700 mm

Leveys (kokoontaitettuna)

1200 mm

Korkeus (kokoontaitettuna)

150 mm

Pituus (avattuna)

700 mm

Leveys (avattuna)

1200 mm

Korkeus (avattuna)

810 mm

Kantavuus/nostokyky

200 kg

Paino

28 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot