Taivutettava hitsauspoltinputki X11
Taivutettava poltinputki X11
TAIVUTETTAVA POLTINPUTKI X11 160 L
Tuotenro 098491721
EAN 4053479974262
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Taivutettava X11 kikkapilli helpottaa erityisesti vaikeapääsyisten paikkojen hitsaamista. Materiaalivahvuus 1-2mm. Poltinputken kovapalakärki takaa kestävyyden ja luotettavuuden kaasuhitsaustyössä.
- Taivutettava poltinputki, kikkapilli X11 poltinkahvaan
- Ainevahvuus noin 1-2mm
- Kaasuvirtaus happi 160 L/h
- Kovapalakärki
- Erityisesti vaikeapääsyisiin paikkoihin soveltuva
Tiedot(X)
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 1,0-2,0 mm |
Tuotteen paino | 67 g |
Materiaalin paksuus vähint. | 1,0 mm |
Materiaalin paksuus enint. | 2,0 mm |
Virtausmäärä | 160 l/h |