Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Taivutettava hitsauspoltinputki X11

Taivutettava poltinputki X11
TAIVUTETTAVA POLTINPUTKI X11 315 L

Tuotenro 098491722
EAN 4053479974279
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
Materiaalin paksuus vähint./enint.

2,0-4,0 mm

Tuotteen paino

67 g

Materiaalin paksuus vähint.

2.0 mm

Materiaalin paksuus enint.

4.0 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot