Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Taivutettava hitsauspoltinputki X11

Taivutettava poltinputki X11
TAIVUTETTAVA POLTINPUTKI X11 500 L

Tuotenro 098491723

EAN 4053479974286

-
Taivutettava hitsauspoltinputki X11

Tuotenro 098491723
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
Taivutettava 160 L poltinputki X11 poltinkahvaan. Tämä kestävä kikkapille soveltuu erityisesti vaikeapääsyisiin paikkoihin. Ainevahvuus 1-2mm.

Taivutettava X11 kikkapilli helpottaa erityisesti vaikeapääsyisten paikkojen hitsaamista. Materiaalivahvuus 1-2mm. Poltinputken kovapalakärki takaa kestävyyden ja luotettavuuden kaasuhitsaustyössä.



  • Taivutettava poltinputki, kikkapilli X11 poltinkahvaan

  • Ainevahvuus noin 1-2mm

  • Kaasuvirtaus happi 160 L/h

  • Kovapalakärki

  • Erityisesti vaikeapääsyisiin paikkoihin soveltuva
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaalin paksuus vähint./enint.

4,0-6,0 mm

Tuotteen paino

67 g

Materiaalin paksuus vähint.

4,0 mm

Materiaalin paksuus enint.

6,0 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot