Taivutettu jousimutteri matala
Jousimutteri, taivutettu
JOUSIMUTTERI D 3,0
Tuotenro 050011141
EAN 4011231415101
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestävä liitäntä joustavuuden ansiosta
- Nopea käsin asennus
- Suojaa pintoja
- Uudelleenkäytettävä
Tiedot(X)
Matalakantaisten pulttien, tappien ja akselien helppoon kiinnitykseen.
![]() | |
Soveltuu ruuville | Halkaisija 3,0 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 12,60 mm |
Leveys (B) | 8,00 mm |
Materiaalin paksuus (S) | 0,35 mm |
Materiaali | Jousiteräs CK 67 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty, väritön |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 14591887, 14592389 |