Taivutettu jousimutteri matala
Jousimutteri, taivutettu
JOUSIMUTTERI D 3,5
Tuotenro 050011183
EAN 4011231415187
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestävä liitäntä joustavuuden ansiosta
- Nopea käsin asennus
- Suojaa pintoja
- Uudelleenkäytettävä
Tiedot(X)
Matalakantaisten pulttien, tappien ja akselien helppoon kiinnitykseen.
![]() | |
Soveltuu ruuville | Halkaisija 3,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 12,70 mm |
Leveys (B) | 8,00 mm |
Materiaalin paksuus (S) | 0,35 mm |
Materiaali | Jousiteräs C 75 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty, väritön |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | Universal |