Taivutettu jousimutteri matala
Jousimutteri, taivutettu
JOUSIMUTTERI D 3,9
Tuotenro 050011182
EAN 4011231415149
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestävä liitäntä joustavuuden ansiosta
- Nopea käsin asennus
- Suojaa pintoja
- Uudelleenkäytettävä
Tiedot(X)
Matalakantaisten pulttien, tappien ja akselien helppoon kiinnitykseen.
![]() | |
Soveltuu ruuville | Halkaisija 4,0 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 14,20 mm |
Leveys (B) | 9,50 mm |
Materiaalin paksuus (S) | 0,35 mm |
Materiaali | Jousiteräs C 75 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty, väritön |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 07129926306, 1507374, 113857113, A0009940145, 82660 |