Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Taivutusjousi MP Muoviputkelle

Taivutusjousi muoviputkelle
TAIVUTUSJOUSI MUOVIPUTKELLE MP 25

Tuotenro 0975852036

EAN 6410064030754

-
Taivutusjousi MP Muoviputkelle

Tuotenro 0975852036

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Taivutusjousi JM-putken sisäpuoliseen taivutukseen. Mahdollistaa tiukatkin taivutukset, lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta työskentelyssä.

Taivutusjousi muoviputkelle on ammattilaisen valinta JM-putken taivutukseen, sillä se mahdollistaa sisäpuolisen taivutuksen neliölangasta valmistetulla jousella. Lämpökäsitelty jousi kestää käytössä pitkään ja mahdollistaa tiukatkin taivutukset, tehden putken muotoilusta helppoa ja tarkkaa. Työkaluna tämä taivutusjousi varmistaa työn sujuvuuden ja laadun, samalla kun se lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta työskentelyssä.



  • JM-putken taivutusjousi

  • sisäpuolinen taivutus

  • Neliölangasta

  • Lämpökäsitelty jousi kestää käytössä pitkään ja mahdollistaa tiukatkin taivutukset.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueMuoviputkelle.

Materiaali

Teräslanka

Väri

Teräksenharmaa

Nimellisleveys

25 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Naulakiinnike Tillex C

NAULAKIINNIKE TILLEX C 14-20 VALKOINEN

Tillexin naulakiinnike on kestävä ja laadukas johtokiinnike, joka helpottaa kaapeleiden kiinnittämistä. Valmistettu iskunkestävästä polypropeenista ja erikoiskarkaistusta teräsnaulasta.
x 100 kpl
Naulakiinnike Tillex C

NAULAKIINNIKE TILLEX C 18-22 VALKOINEN

Tillexin naulakiinnike on kestävä ja laadukas johtokiinnike, joka helpottaa kaapeleiden kiinnittämistä. Valmistettu iskunkestävästä polypropeenista ja erikoiskarkaistusta teräsnaulasta.
x 100 kpl
Naulakiinnike Tillex C

NAULAKIINNIKE TILLEX C 22-26 VALKOINEN

Tillexin naulakiinnike on kestävä ja laadukas johtokiinnike, joka helpottaa kaapeleiden kiinnittämistä. Valmistettu iskunkestävästä polypropeenista ja erikoiskarkaistusta teräsnaulasta.
x 50 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot