Takaoven ohjain Opel Movanoon, Renault Masteriin ja Nissan Interstariin
Ovenohjain Opel Movanoon ja Renault Masteriin
OVENOHJ-OPEL MOVANOON-RENAULT MAST
Tuotenro 096381 893
EAN 4062855224860
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Opel Movanoon (vuosimallit 2010-2022), Renault Masteriin ja Nissan Interstariin
- Asennukseen käytetään ajoneuvon omia kiinnityspisteitä
- Ajoneuvon tavaratilavarustuksen ajosuuntaan siirtymisen kompensoimiseksi kannattimessa on kaksi 60 mm pitkää uraa
Jos ajoneuvoon on asennettu taitettava tai pidennettävä työpöytä, takaoven ohjainta ei voi käyttää.
Tiedot(X)
Leveys | 380 mm |
Korkeus | 70 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 380 mm |
Tuotteen paino | 0,400 kg |
Pinta/pinnoite | Jauhemaalattu |
Materiaali | Teräs |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |