Takatulisuoja Asetyleeni/ propaani
Takatulisuoja asetyleenille, pika
TAKATULISUOJA 3/8 AS/PRO PIKAL PISTOKE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Takatulisuoja asetyleenille, pika (7003022705) on tulityömääräysten mukaan pakollinen varuste polttoleikkauskahvassa. Sen tehtävänä on estää letkuräjähdyksen aiheuttamat vaaratilanteet. Sen pikaliitin mahdollistaa helpon kiinnityksen polttoleikkauskahvaan, ja sintterimetallista valmistettu liekinsammutin pysäyttää takatulen välittömästi. Tuotteen vastaventtiili ja suodatin varmistavat, ettei kaasuja pääse takaisin laitteeseen tai roskat häiritse toimintaa. Takatulisuojat on valmistettu standardin mukaan, joten voit luottaa tuotteen turvallisuuteen ja laatuun.
- Takatulisuoja estää laitteiden puutteellisen kunnon tai virheellisen käytön aiheuttaman hapen takaisinvirtauksen polttokaasuletkuun tai päinvastoin ja estää siten kaasuseosten mudostumisen - kaasuseos letkussa aiheuttaa letkuräjähdyksen
- Kiinnitys polttoleikkauskahvaan pikaliittimellä
- Liekinsammutin osa (sintterimetalli) pysäyttää takatulen
- Vastaventtiili estää kaasujen takaisinvirtauksen
- Suodatin estämään roskien joutumisen yksikköön
- Takatulisuojat on valmistettu standardin SFS-EN 730-1 mukaan.
Tiedot(X)
Kaasu | Asetyleeni |
Letkuliitännän halkaisija | 6 mm |
Tuotteen paino | 115 g |
Pituus (kokonaispituus) | 90 mm |
Materiaali | Messinki |
Liitäntäkierre | 3/8" |