Takatulisuoja asetyleeni
Takatulisuoja asetyleeni
TAKATULISUOJA 1/4 LH ASETYL 6/8MM LETKU
Tuotenro 09849743
EAN 4053479968940
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Takatulisuoja asetyleenille on pakollinen varuste kaasuhitsaus- ja polttoleikkauslaitteisiin. Suoja estää polttokaasun takaisinvirtauksen polttokaasuletkuun tai päinvastoin, mikä vähentää kaasuseosten muodostumisen riskiä. Kaasuseokset taas aiheuttavat letkuräjähdykset. Lisäksi takatulisuoja sisältää liekinsammuttimen osan, vastaventtiilin ja suodattimen, jotka kaikki edistävät työturvallisuutta. Valitse oikea takatulisuoja liitännän mukaan ja varmista, että työturvallisuusmääräykset täyttyvät standardin mukaisesti.
- Takatulisuoja kaasulle:asetyleeni
- Kiinnitys polttoleikkaus- /kaasuhitsauskahvaan
- Takatulisuoja estää laitteiden puutteellisen kunnon tai virheellisen käytön aiheuttaman hapen takaisinvirtauksen polttokaasuletkuun tai päinvastoin ja estää siten kaasuseosten muodostumisen
- Kaasuseos letkussa aiheuttaa letkuräjähdyksen
- Liekinsammutinosa (sintterimetalli) pysäyttää takatulen
- Vastaventtiili estää kaasujen takaisinvirtauksen
- Suodatin estää roskien joutumisen yksikköön
- Valitse oikea takatulisuoja liitännän mukaan, esim. X11 = 1/4" ja X21 = 3/8"
- Tulityömääräykset edellyttävät takatulisuojien käyttöä
- Takatulisuojat on valmistettu standardin SFS-EN 730-1 mukaan
Tiedot(X)
Kaasu | Asetyleeni |
Letkuliitännän halkaisija | 6/8 mm |
Tuotteen paino | 100,000 g |
Pituus (kokonaispituus) | 90 mm |
Materiaali | Messinki |
Liitäntäkierre | 1/4" |