Takatulisuoja asetyleeni
Takatulisuoja asetyleeni, kierrekiinnitys
TAKATULISUOJA ASETY 1/4 LH KIINNI
Tuotenro 0984974200
EAN 4056807817057
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Takatulisuoja estää laitteiden puutteellisen kunnon tai virheellisen käytön aiheuttaman asetyleenin takaisinvirtauksen polttokaasuletkuun tai päinvastoin ja estää siten kaasuseosten muodostumisen. Kaasuseos letkussa aiheuttaa kaasurähjähdyksen. Kierrekiinnytys polttoleikkauskahvaan varmistaa helpon ja nopean asennuksen. Sintterimetallista valmistettu liekinsammutin osa pysäyttää takatulen tehokkaasti, ja vastaventtiili estää kaasujen takaisinvirtauksen. Suodatin estää roskien pääsyn yksikköön ja takatulisuoja täyttää standardin SFS-EN 730-1 vaatimukset, mikä takaa turvallisen työskentely-ympäristön tulityötehtävissä.
- Tulityömääräysten mukainen takatulisuoja asetyleenille
- Kiinnitys kahvaan kierrekiinnityksellä
- Takatulisuoja estää laitteiden puutteellisen kunnon tai virheellisen käytön aiheuttaman hapen takaisinvirtauksen polttokaasuletkuun tai päinvastoin ja estää siten kaasuseosten muodostumisen
- Kaasuseos letkussa aiheuttaa letkuräjähdyksen
- Liekinsammutin osa (sintterimetalli) pysäyttää takatulen
- Vastaventtiili estää kaasujen takaisinvirtauksen
- Suodatin estää roskien joutumisen yksikköön
- Takatulisuojat on valmistettu standardin SFS-EN 730-1 mukaan
SFS-EN 730-1
Tiedot(X)
Kaasu | Asetyleeni |
Letkuliitännän halkaisija | 1/4 in |
Tuotteen paino | 82 g |
Pituus (kokonaispituus) | 56 mm |
Materiaali | Messinki CB753S |
Liitäntäkierre | 1/4" |