Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Takatulisuoja happi

Takatulisuoja happi
TAKATULISUOJA 1/4 HAPPI 6/8MM LETKU

Tuotenro 09849742

EAN 4053479968933

-
Takatulisuoja happi

Tuotenro 09849742
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
Laadukas takatulisuoja happi-kaasulle, estää kaasuseosten muodostumisen ja letkuräjähdyksen. Varmista turvallinen työskentely standardin mukaisilla takatulisuojilla

Takatulisuoja happi on välttämätön varuste polttoleikkaus- ja kaasuhitsaustyöhön. Takatulisuoja estää kaasuseosten muodostumisen ja letkuräjähdykset, jotka voivat aiheutua hapen takaisinvirtauksesta polttokaasuletkuun. Takatulisuoja on varustettu liekinsammuttimella, vastaventtiilillä ja suodattimella, jotka takaavat työskentelyn turvallisuuden. Valitse oikea takatulisuoja liitännän mukaan ja varmistat että laitteistosi on tulityöstandardien mukainen.



  • Takatulisuoja kaasulle: Happi

  • Kiinnitys polttoleikkaus- /kaasuhitsauskahvaan

  • Takatulisuoja estää laitteiden puutteellisen kunnon tai virheellisen käytön aiheuttaman hapen takaisinvirtauksen polttokaasuletkuun tai päinvastoin ja estää siten kaasuseosten muodostumisen

  • Kaasuseos letkussa aiheuttaa letkuräjähdyksen

  • Liekinsammutin osa (sintterimetalli) pysäyttää takatulen

  • Vastaventtiili estää kaasujen takaisinvirtauksen

  • Suodatin estämään roskien joutumisen yksikköön

  • Valitse oikea takatulisuoja liitännän mukaan, esim. X11 = 1/4" ja X21 = 3/8"

  • Tulityömääräykset edellyttävät takatulisuojien käyttöä

  • Takatulisuojat on valmistettu standardin SFS-EN 730-1 mukaan
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kaasu

Happi

Letkuliitännän halkaisija

6/8 mm

Tuotteen paino

101,000 g

Pituus (kokonaispituus)

90 mm

Materiaali

Messinki

Liitäntäkierre

1/4"

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot