Takatulisuoja happi
Takatulisuoja happi, pikaliitin
TAKATULISUOJA 1/4 HAPPI PIKAL PISTOKE
Tuotenro 098497425
EAN 4053479974941
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Takatulisuoja hapelle on pakollinen varuste kaasuleikkauslaitteistossa turvallisen ja tehokkaan työskentelyn takaamiseksi. Sen avulla estetään kaasujen takaisinvirtaus ja kaasuseosten muodostuminen, mikä voi aiheuttaa letkuräjähdyksen. Pikaliitin mahdollistaa nopean ja helpon kiinnityksen polttoleikkauskahvaan. Valmistettu standardin mukaisesti ja varustettu liekinsammuttimella sekä vastaventtiilillä, takatulisuoja tarjoaa luotettavan suojan ja turvallisen työskentely-ympäristön kaasuleikkauksessa.
- Takatulisuoja estää laitteiden puutteellisen kunnon tai virheellisen käytön aiheuttaman hapen takaisinvirtauksen polttokaasuletkuun tai päinvastoin ja estää siten kaasuseosten mudostumisen - kaasuseos letkussa aiheuttaa letkuräjähdyksen
- Kiinnitys polttoleikkauskahvaan pikaliittimellä
- Liekinsammutin osa (sintterimetalli) pysäyttää takatulen
- Vastaventtiili estää kaasujen takaisinvirtauksen
- Suodatin estämään roskien joutumisen yksikköön
- Takatulisuojat on valmistettu standardin SFS-EN 730-1 mukaan.
Tiedot(X)
Kaasu | Happi |
Letkuliitännän halkaisija | 6,0 mm |
Tuotteen paino | 117 g |
Pituus (kokonaispituus) | 90 mm |
Materiaali | Messinki |
Liitäntäkierre | 1/4" |