Takatulisuoja happi
Takatulisuoja happi
TAKATULISUOJA 3/8 HAPPI 6/8 MM LETKU
Tuotenro 098497423
EAN 4053479974934
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Takatulisuoja happi on välttämätön varuste polttoleikkaus- ja kaasuhitsaustyöhön. Takatulisuoja estää kaasuseosten muodostumisen ja letkuräjähdykset, jotka voivat aiheutua hapen takaisinvirtauksesta polttokaasuletkuun. Takatulisuoja on varustettu liekinsammuttimella, vastaventtiilillä ja suodattimella, jotka takaavat työskentelyn turvallisuuden. Valitse oikea takatulisuoja liitännän mukaan ja varmistat että laitteistosi on tulityöstandardien mukainen.
- Takatulisuoja kaasulle: Happi
- Kiinnitys polttoleikkaus- /kaasuhitsauskahvaan
- Takatulisuoja estää laitteiden puutteellisen kunnon tai virheellisen käytön aiheuttaman hapen takaisinvirtauksen polttokaasuletkuun tai päinvastoin ja estää siten kaasuseosten muodostumisen
- Kaasuseos letkussa aiheuttaa letkuräjähdyksen
- Liekinsammutin osa (sintterimetalli) pysäyttää takatulen
- Vastaventtiili estää kaasujen takaisinvirtauksen
- Suodatin estämään roskien joutumisen yksikköön
- Valitse oikea takatulisuoja liitännän mukaan, esim. X11 = 1/4" ja X21 = 3/8"
- Tulityömääräykset edellyttävät takatulisuojien käyttöä
- Takatulisuojat on valmistettu standardin SFS-EN 730-1 mukaan
Tiedot(X)
Kaasu | Happi |
Letkuliitännän halkaisija | 6/8 mm |
Tuotteen paino | 98,000 g |
Pituus (kokonaispituus) | 90 mm |
Materiaali | Messinki |
Liitäntäkierre | 3/8" |