Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Takatulisuoja happi

Takatulisuoja happi, pikaliitin
TAKATULISUOJA 3/8 HAPPI PIKAL PISTOKE

Tuotenro 098497426

EAN 4053479974958

-
Takatulisuoja happi

Tuotenro 098497426
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
Takatulisuoja estää letkuräjähdyksen ja kaasuseosten muodostumisen, varmistaen turvallisen ja luotettavan käytön. Valmistettu laadukkaista materiaaleista ja standardin mukaisesti.

Takatulisuoja hapelle on pakollinen varuste kaasuleikkauslaitteistossa turvallisen ja tehokkaan työskentelyn takaamiseksi. Sen avulla estetään kaasujen takaisinvirtaus ja kaasuseosten muodostuminen, mikä voi aiheuttaa letkuräjähdyksen. Pikaliitin mahdollistaa nopean ja helpon kiinnityksen polttoleikkauskahvaan. Valmistettu standardin mukaisesti ja varustettu liekinsammuttimella sekä vastaventtiilillä, takatulisuoja tarjoaa luotettavan suojan ja turvallisen työskentely-ympäristön kaasuleikkauksessa.



  • Takatulisuoja estää laitteiden puutteellisen kunnon tai virheellisen käytön aiheuttaman hapen takaisinvirtauksen polttokaasuletkuun tai päinvastoin ja estää siten kaasuseosten mudostumisen - kaasuseos letkussa aiheuttaa letkuräjähdyksen

  • Kiinnitys polttoleikkauskahvaan pikaliittimellä

  • Liekinsammutin osa (sintterimetalli) pysäyttää takatulen

  • Vastaventtiili estää kaasujen takaisinvirtauksen

  • Suodatin estämään roskien joutumisen yksikköön

  • Takatulisuojat on valmistettu standardin SFS-EN 730-1 mukaan.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kaasu

Happi

Letkuliitännän halkaisija

6,0 mm

Tuotteen paino

116 g

Pituus (kokonaispituus)

90 mm

Materiaali

Messinki

Liitäntäkierre

3/8"

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot