Takatulisuoja happi
Takatulisuoja happi, kierrekiinnitys
TAKATULISUOJA HAPPI 1/4"KIINNI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Takatulisuoja estää laitteiden puutteellisen kunnon tai virheellisen käytön aiheuttaman hapen takaisinvirtauksen polttokaasuletkuun tai päinvastoin ja estää siten kaasuseosten muodostumisen. Kaasuseos letkussa aiheuttaa kaasurähjähdyksen. Kierrekiinnytys polttoleikkauskahvaan varmistaa helpon ja nopean asennuksen. Sintterimetallista valmistettu liekinsammutin osa pysäyttää takatulen tehokkaasti, ja vastaventtiili estää kaasujen takaisinvirtauksen. Suodatin estää roskien pääsyn yksikköön ja takatulisuoja täyttää standardin SFS-EN 730-1 vaatimukset, mikä takaa turvallisen työskentely-ympäristön tulityötehtävissä.
- Tulityömääräysten mukainen takatulisuoja hapelle
- Kiinnitys kahvaan kierrekiinnityksellä
- Takatulisuoja estää laitteiden puutteellisen kunnon tai virheellisen käytön aiheuttaman hapen takaisinvirtauksen polttokaasuletkuun tai päinvastoin ja estää siten kaasuseosten muodostumisen
- Kaasuseos letkussa aiheuttaa letkuräjähdyksen
- Liekinsammutin osa (sintterimetalli) pysäyttää takatulen
- Vastaventtiili estää kaasujen takaisinvirtauksen
- Suodatin estää roskien joutumisen yksikköön
- Takatulisuojat on valmistettu standardin SFS-EN 730-1 mukaan
Tiedot(X)
Kaasu | Happi |
Letkuliitännän halkaisija | 1/4 in |
Tuotteen paino | 82 g |
Pituus (kokonaispituus) | 56 mm |
Materiaali | Messinki CB753S |
Liitäntäkierre | 1/4" |