Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Takavalo

Monikammioinen valo, LED-ADR-testattu
LED TAKAVALO 12-30V

Tuotenro 0812460210
EAN 4053479955278

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

LED-monikammiovalo tarjoaa erinomaisen näkyvyyden ja turvallisuuden tiellä liikkuessa.

Monikammioinen valo, LED-ADR-testattu, tarjoaa erinomaisen näkyvyyden ja turvallisuuden tiellä liikkuessa. LED-takavalon vilkku-, parkki- ja jarrutoiminnot varmistavat, että sinut huomataan liikenteessä. Kestävä ja vesitiivis polykarbonaattilinssi takaa tuotteen kestävyyden ja pitkän käyttöiän. Kiinnityskohtien väli 45 mm mahdollistaa helpon asennuksen olipa kyseessä työkalu, kone tai laite. Tämä valo on luotu parantamaan käyttömukavuutta ja turvallisuutta tiellä liikkuessa.



  • LED Takavalo: vilkku, parkki, jarru

  • 7Power LEd x 36 kpl

  • Kestävä ja vesitiivis polykarbonaattilinssi koko 140 x 67 mm

  • Kiinnityskohtien väli 45 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kammioiden määrä

3 KPL

Teho

0 W

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot