Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Takki Arvada

Neulottu Fleece-Softshell takki Arvada
TAKKI ARVADA HI-VIS ORANSSI L

Tuotenro M456232002

EAN 4061975690326

-
Takki Arvada

Tuotenro M456232002
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
Hyvin istuva ja mukava vaihtoehto paidaksi, takiksi tai välikerrokseksi

Monikäyttöinen takki, joka soveltuu myös paidaksi tai välikerrokseksi lämmittämään takin alle. Huputtomassa takissa on korkea kaulus ja helmassa kuminauhakiristys. Neulottu fleece harjatulla sisäpinnalla on miellyttävä käytössä joustavuutensa ja hengittävyytensä vuoksi. Softshell-materiaali hihoissa, rinnassa, helmassa ja kauluksessa parantaa kulutuksenkestoa ja suojaa tuulelta.



  • Ei huppua, korkea suojaava kaulus

  • Säädettävä helma

  • Kaksi vetoketjullista rintataskua

  • Kaksi reilua sivutaskua vetoketjulla ja sisäpuolella kaksi isoa taskua

  • ID-korttitasku rintataskun sisällä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Oranssi

Koko

L

Pesulämpötila

40°C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot