Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Takki, Nordic Insulated

Säänkestävä takki, Nordic
NORDIC TAKKI INSULATED MUSTA L

Tuotenro M411402002
EAN 7070569314873

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Hyvälaatuinen, lämmin, topattu takki. Takki sopii hieman viileisiin kevät- ja syyspäiviin.

Topattu takki, joka sopii erinomaisesti viileisiin päiviin


  • Kierrätettyä polyesteriä, kevyt vanupehmuste

  • Vetoketjullinen rintatasku ja sivutaskut, ID-korttitasku

  • Heijastavat yksityiskohdat

  • Helmassa kiristysnaru, joustavat hihansuut


100 % kierrätettyä polyesteriä - 160 g/m².


Kontrastikangas: 65 % kierrätettyä polyesteriä / 35 % ripstop-puuvillaa - 245 g/m².


Vanupehmuste: Sorona® Aura - liiviosa 80 g/m², hihat 60 g/m²

  • Iso suljettava sisätasku

  • Kainaloissa tuuletusreiät

  • Takaa pyöristetty helma
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

OhjeetRumpukuivaus matalalla lämmöllä
Silitys matalalla lämmöllä
Valkaisu kielletty
Kuivapesu kielletty
Konepesu 40 °C:ssa

Väri

Musta

Koko

L

Materiaali

100 % kierrätettyä polyesteriä

Kankaan paino / m2

160 g

Pesulämpötila

40°C

Hoito-ohjeet

Valkaisu kielletty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot