Talouspyyhe Tork Plus
Talouspyyhe TORK Plus 2-kerroksinen
TALOUSPYYHE PLUS, 2-K
Tuotenro 0899800429
EAN 4046777715729
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erinomaisen imukykyinen ja kestävä luonnonvalkoinen talouspyyhe. Kompaktin rullakokonsa ansiosta helppo pitää mukana esimerkiksi autossakin. Yhdessä säkissä 20 rullaa, lavalla 32 säkkiä.
- 2-kertainen luonnonvalkoinen talouspyyhe
- 90 arkkia (20,4m) / rulla
- Rullan halkaisija 11,5 cm
- 5 x 4 rullaa / säkki, 32 säkkiä / lava
Tiedot(X)
Materiaali | Kierrätysmateriaali |
Väri | Valkoinen, natural |
Arkkien/lehtien määrä | 90 KPL |
Kerrosten määrä | 2 KPL |
Rullan pituus | 20,4 m |
Rullan paino | 199.25 |
Sisähalkaisija | 39 mm |