Talttavasara HC010-H10B+20mm taltta Deprag
Paineilmatalttavasara HC010-H10B
DEPRAG TALTTAVASARA HC010-H10B
Tuotenro 0703999044
EAN 4053479949154
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tehokas ja pienikokoinen paineilmatalttavasara HC010-H10B on ihanteellinen työkalu hitsaussaumojen kuonan ja roiskeiden poistoon. Sen suoramalli takaa tarkan ja tehokkaan työskentelyn ahtaisiin tiloihin. Koneen mukana tulee 20mm leveä taltta, mikä tekee siitä monipuolisen työkalun erilaisiin tarpeisiin.
- Pienikokoinen
- Suoramalli
- Kuonan ja roiskeiden poistoon hitsaussaumoista
- Koneen mukana tulee 20mm leveä taltta
Toimitusmyynti
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | Kuusio, 10,2 mm |
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Ilmankulutus | 200 l/min |
Iskuluku enint. | 9000 rpm |
Männän halkaisija | 16 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 151 mm |
Koneen paino | 1 kg |